KS-MB1SA SUS製集合郵便受SA型 NASTA(ナスタ) 88104554

SUS製集合郵便受SA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ1戸用
内容量1個注文コード88104554品番KS-MB1SA
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

市販の南京錠で施錠できます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)266×337.4×141.4タイプ1戸用投函タイプ前入れ前出し仕様前入前出材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.1材質(本体)ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする