KS-MB6SA SUS製集合郵便受SA型 NASTA(ナスタ) 88104572

SUS製集合郵便受SA型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプ6戸用
内容量1個注文コード88104572品番KS-MB6SA
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

市販の南京錠で施錠できます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)514×973.4×141.4タイプ6戸用投函タイプ前入れ前出し仕様前入前出材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)質量(kg)9.6材質(本体)ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする