NASTA(ナスタ)
アルミ物干金物
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ステンカラー
ステンカラー
ダークブロンズ
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
88105272
品番
KS-DA307AB-ST
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途
壁面直付用
種類
壁付型
材質
アルミダイカスト(ADC12)
色
ステンカラー
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.6kg