KS-502GPS 物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用) NASTA(ナスタ) 88106121

KS-502GPS 物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用) NASTA(ナスタ) 88106121
KS-502GPS 物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用) NASTA(ナスタ) 88106121
KS-502GPS 物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用) NASTA(ナスタ) 88106121
KS-502GPS 物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用) NASTA(ナスタ) 88106121

物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード88106121品番KS-502GPS
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
セット内容
本体A 4個
本体B 4個
軸 8個
クッションゴム 4個
十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本
十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本
ワッシャー(呼び5大型) 16個
六角ボルト(M8×18) 4本
六角ボルト(M8×22) 4本
六角ボルト(M8×30) 4本
ワッシャー(呼び8) 4個
六角袋ナット(M8) 4個
六角ナット(M8) 4個
用途手摺支柱はさみ付用材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88106121
2022-07-23
用途: 物干し時
その他業種

サイトの写真だと取付パーツと物干金具がセットされた商品に見えた。商品到着後に物干金具が別売りだと知り取付出来なかった。物干金具は別売りと記載するか、適合する物干金具の品番の記載もあるとよりわかりやすいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする