※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
トグルダウンクランプ6800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
材質
SS400
SS400
SUS304
寸法B(mm)
80
31
39
54
80
100
142
165
寸法E(mm)
43
16
19
25
43
61
88
90
寸法H(mm)
0~12
17.5
20.5
25
36
45
56
85
-3~6
0~12
-8~21
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88106837
品番
6800S-3
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
7.1
寸法E(mm)
43
寸法F(mm)
27
寸法G(mm)
36
寸法H(mm)
0~12
寸法I(mm)
18
寸法J(mm)
7.5
寸法K(mm)
32
寸法L(mm)
16
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
45
全長
112
質量(kg)
0.47
ピッチ
1.25
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M8
全高
186
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度M(°)
105(ストップピンにより60でも可)
締付力(kN)
(O1)1.4、(O2)2.5