※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
トグルダウンクランプ6802
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
100
38
51
80
100
142
165
寸法E(mm)
61
19
25
43
61
88
90
寸法H(mm)
5~33
32
40
50
68
76
120
5~14
8~20
5~33
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88106934
品番
6802S-4
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
61
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
67
寸法H(mm)
5~33
寸法I(mm)
20
寸法J(mm)
13
寸法K(mm)
58
寸法L(mm)
8
寸法M(mm)
22
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
65
全長
140
質量(kg)
0.69
ピッチ
1.25
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M8
全高
244
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(O1)2、(O2)3
角度N(°)
105(ストップピンにより60でも可)