6860-2 トグルダウンサイドクランプ6860 ナベヤ 88107275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6860-2 トグルダウンサイドクランプ6860 ナベヤ 88107275
6860-2 トグルダウンサイドクランプ6860 ナベヤ 88107275

トグルダウンサイドクランプ6860

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)56
内容量1個注文コード88107275品番6860-2
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法F(mm)9寸法D(mm)6.5寸法J(mm)12.5寸法I(mm)16寸法E(mm)32寸法A(mm)19.5寸法G(mm)28寸法B(mm)56寸法K(mm)48.5寸法H(mm)46寸法L(mm)61.5寸法C(mm)50寸法M(mm)75寸法N(mm)75寸法P(mm)14~24寸法O(mm)30~40材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする