※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
トグルフッククランプ6848V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
材質
SUS304
SS400
SUS304
引力(kN[kg])
2
1.6
3.2
7
1.1
2
3.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107704
品番
6848VNI-3
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
33~61
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
7~35
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
6.5
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
8
寸法I(mm)
35
寸法J(mm)
32
寸法K(mm)
48
寸法L(mm)
39
寸法M(mm)
25
寸法N(mm)
91
引力(kN[kg])
2
付属品
フックキャッチ(受側)
材質
SUS304
全長
127
質量(kg)
0.34
全高
70
RoHS指令(10物質対応)
対応