※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
サイドクランプ用アングルベース6843
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
65
材質
SS400
表面処理
亜鉛メッキ
注文コード
88107914
品番
6843-3
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質・表面処理
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
6844-3,6840S-3
材質
SS400
質量(g)
0.24
寸法H(mm)
14.5
寸法A(mm)
65
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
20.2
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
50
寸法I(mm)
19
寸法J(mm)
41
寸法G(mm)
6.7
寸法K(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応