曜日別特売
UPL-LS ダンディプラスチック ライト(UPL) 花岡車輌 88108501

 

UPL-LS ダンディプラスチック ライト(UPL) 花岡車輌 88108501
UPL-LS ダンディプラスチック ライト(UPL) 花岡車輌 88108501
UPL-LS ダンディプラスチック ライト(UPL) 花岡車輌 88108501
UPL-LS ダンディプラスチック ライト(UPL) 花岡車輌 88108501

ダンディプラスチック ライト(UPL)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード88108501品番UPL-LS
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。

耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)465×720床面高さ(mm)162質量(kg)9ブルー材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)884材質(車輪・金具)スチール/プラスチックキャスター径(Φmm)100ハンドル形状ユニバーサルデザイン材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88108501
2016-06-03
用途: 配送作業
運輸・通信業

使いやすく上部で活躍してます。GOOD!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする