花岡車輌
ダンディスチール ホープ(UDH)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
88108781
品番
UDH-LD
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別
固定両袖
質量(kg)
24
材質(本体)
スチール
積載面寸法(mm)
500×800
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
グレーゴム
最大積載量(kg)
300
床面高さ(mm)
218
荷台寸法(幅)(mm)
500
ハンドル高さ(mm)
933
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
125
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り
材質(ハンドル)
スチール/クロームメッキ仕上
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
800
騒音対策
サイレント仕様
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅配送不可。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった