CA-2 キャリエース(CA) 花岡車輌 88109007

キャリエース(CA)

(3件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送
内容量1台タイヤタイプエアー車輪注文コード88109007品番CA-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質本体:スチール製(焼付塗装)耐荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)1220タイヤタイプエアー車輪寸法(横×縦)(mm)350×300(テーブル)自重(kg)13
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88109007
2019-07-19
用途: 機械の移動用として
株式会社ライステック

タイヤ幅は小さいのですが重量重い物でも問題なく持ち上げます。
古い台車より重たいですが力強さでは抜群の台車です。
有難うございました。

対象商品 : 88108991
2017-08-20
用途: 両替機、パチンコ、スロットマシン等の移動
サンコーアミューズ鳥取サービス業

ラッシングベルトスペースがあれば便利だと思います。

対象商品 : 88108991
2017-03-21
用途: 土木作業

重い物もらくらくはこべました。。。。。。。。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする