曜日別特売
UDLV-500 ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌 88109086

UDLV-500 ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌 88109086
UDLV-500 ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌 88109086
UDLV-500 ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌 88109086
UDLV-500 ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌 88109086
UDLV-500 ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌 88109086

ダンディ レベラー台車(UDLV)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
耐荷重(kg)500
最大荷重(kg)100-500(調整)
内容量1台注文コード88109086品番UDLV-500
参考基準価格(税別)¥178,600販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

レベラーと台車 1台2役
腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。
荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。
腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。
アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。

耐荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)600テーブル寸法奥行(mm)910最低位(mm)380最高位(mm)800車輪径(Φmm)125質量(kg)84材質(車輪)ゴム全長×全幅W×全高(mm)1079×604×965最大荷重(kg)100-500(調整)
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,600/税込10,560
北海道地方数量1につき8,500/税込9,350
沖縄地方数量1につき28,800/税込31,680
離島数量1につき28,800/税込31,680

商品説明動画

腰痛対策用台車 / ダンディレベラー 花岡車輌
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする