SM-BT2 ステンレス製2段台車 花岡車輌 88109122

SM-BT2 ステンレス製2段台車 花岡車輌 88109122
SM-BT2 ステンレス製2段台車 花岡車輌 88109122

ステンレス製2段台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード88109122品番SM-BT2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)450荷台寸法(奥行)(mm)710床面高さ(mm)147ハンドル高さ(mm)857車輪径(Φmm)100質量(kg)17材質(荷台)ステンレス材質(車輪)グレーゴム材質(車輪・金具)スチール (ステンレス#304)種別固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個外装SUS304横×高さ(mm)375×554(棚間隔)有効寸法(幅)(mm)375有効寸法(奥行)(mm)635
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする