曜日別特売
DX アタッシェケース 明邦化学 88109576

アタッシェケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88109576品番DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用

用途
現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利
材質耐衝撃性コーポリマーブラック質量(g)635本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×270×78本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71)
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88109576DX33482163DXDX アタッシェケース 明邦化学 33482163アタッシェケース明邦化学1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする