曜日別特売
AMR25×3686 25系ガイドレール 旭精工 88110872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMR25×3686 25系ガイドレール 旭精工 88110872
AMR25×3686 25系ガイドレール 旭精工 88110872

25系ガイドレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
全長L(mm)3686
176
266
356
446
536
626
716
806
896
986
1076
1166
1256
1346
1436
1526
1616
1706
1796
1886
1976
2066
2156
2246
2336
2426
2516
2606
2696
2786
2876
2966
内容量1本注文コード88110872品番AMR25×3686
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当寸法A(mm)25全長L(mm)3686寸法S(mm)43質量(kg/m)0.8表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)4.5取付ボルトM6寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法A1(mm)25.74寸法K(mm)6.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2取付穴数n41
注意
※穴ピッチの精度は累積ではなく、各ピッチ間での精度です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする