AMR25W×1256 25系ガイドウェイ 旭精工 88111895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMR25W×1256 25系ガイドウェイ 旭精工 88111895
AMR25W×1256 25系ガイドウェイ 旭精工 88111895

25系ガイドウェイ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
全長L(mm)1256
1256
176
266
356
446
536
626
716
806
896
986
1076
1166
1346
1436
1526
1616
1706
1796
1886
1976
2066
2156
2246
2336
2426
2516
2606
2696
2786
2876
2966
内容量1本注文コード88111895品番AMR25W×1256
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質SMn455(マンガン鋼)相当寸法H(mm)6寸法A(mm)25全長L(mm)1256寸法S(mm)43質量(kg/m)1.6表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)12.25取付ボルトM5寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法M(mm)5.5寸法I(mm)15寸法J(mm)10寸法A1(mm)25.74寸法H1(mm)1.3寸法G(mm)10寸法K(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2取付穴数n14
注意
※穴ピッチの精度は累積ではなく、各ピッチ間での精度です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする