CPAP510P-1 クランプピンCPA型 ナベヤ 88113566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPAP510P-1 クランプピンCPA型 ナベヤ 88113566
CPAP510P-1 クランプピンCPA型 ナベヤ 88113566

クランプピンCPA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB注文コード88113566品番CPAP510P-1
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法A(mm)6寸法B(mm)12公差B(mm)0/-1寸法C(mm)5寸法D(mm)10寸法E(mm)0.8材質本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB質量(g)2.5表面処理本体:クロメート処理最大径(Φmm)3.5耐荷重(N)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする