使い勝手が良いのでいつも使用しています。軽量で丈夫な物なのでスタッフも満足です。次回も同じものへ交換を予定しています。
10年前から同じタイプの緑を長く愛用していましたが、落としてタイヤ部分が折れたことで色違いを購入しました。10年経っても大きな設計変更がないように思います。それだけいいチリトリです。
何種類かチリトリを試しましたが、こちらが1番使い勝手が良く清掃業の自分には必需品です。耐久性がもう少し強くなったら嬉しいです。また壊れたら購入します。
大容量でたくさん入るのでとても助かります。
ただ一つ不満なのは中身を袋に入れる際にそこに凹みがあって、凹みと開いた時の蓋を一緒に持つことで蓋の開いた状態を保持できるのですが、凹みだけなので滑って開きを保持できない時がよくあります。なので凹みの中にさらに指をかける部分を設けてくださるともっと使いやすくなるかなと思います。改良を望みます。
今の仕事初めてからこのチリトリは二代目です。商品名の通りデカイので落ち葉など足で踏み潰しながらやるとかなり入るのでゴミ袋に入れる回数がへるので便利だとです。ただ自立すると言ってもタイヤがついているため完全な真っ平でないとタイヤが転がって倒れてしまうし、持ち手がちょっと長いため持ち手の重みで直ぐに口が開いてしまうため早朝に作業する時にコーンッと持ち手が地面に叩きつけられる音が響くので気をつけないといけないのでそれが難点。なので星一つマイナスにしました。あと大きいだけあってちょっと重たいです。ですがカラバリもあるし気に入っています。欲を言うなら普段T字の長いホウキを使ってるので太いものでもチリトリに箒を挟んで持ち運べるような付属品でもあったらいいのになと思いました、今ついてるのは細いホウキしか挟めないので…なんせマンションの15階とかからホウキとチリトリとモップを持って階段で降りてくるのでチリトリにホウキを取り付けられたら持ち運びに楽なのにと思います、
以前は小型のエコBM-2を使用していましたが,5年ほど使用した結果,底の部分がすれて穴が開いて来たのと,枯葉を集めるとすぐに満杯になるので,大きいサイズのこちらを購入しました。
少し大型になりますので使い勝手が悪くなるかなと思いましたが,心配するほどではありませんでした。高額になりましたが,こちらを選んで良かったと思います。
今までのチリトリは幅がなく、すぐ一杯になってましたが
幅が広いので溜まるまで長く掃除できます。
また車輪がついてるので、底がすれず穴が開くこともなく長く使えそうです。