テラモト
MM座敷ホーキⅡ 長柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
88122535
品番
CL-894-320-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
天然の穂草を6割以上使った、座敷ホーキ。床を傷めず、小さなゴミまできれいに掃き取れます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
座敷ほうき 長柄
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
種類
座敷ホウキ
全長(mm)
約1350
質量(g)
約420
材質(柄部)
竹柄に塩化ビニール収縮チューブ
材質(毛)
天然草
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770