テラモト
タッチマットⅡ専用ふち 角ふち
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1ピース
色
ピンク
注文コード
88123077
品番
MR-064-690-6
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途
専用フチ、ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
約13.5
寸法(mm)
75×75
色
ピンク
質量(g)
約26
タイプ
角ふち