曜日別特売
MR-064-690-7 タッチマットⅡ専用ふち 角ふち テラモト 88123086

 

MR-064-690-7 タッチマットⅡ専用ふち 角ふち テラモト 88123086
MR-064-690-7 タッチマットⅡ専用ふち 角ふち テラモト 88123086
MR-064-690-7 タッチマットⅡ専用ふち 角ふち テラモト 88123086
MR-064-690-7 タッチマットⅡ専用ふち 角ふち テラモト 88123086

タッチマットⅡ専用ふち 角ふち

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ピース注文コード88123086品番MR-064-690-7
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。

用途専用フチ、ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど材質塩化ビニール厚さ(mm)約13.5寸法(mm)75×75質量(g)約26タイプ角ふち
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする