テラモト
プリントデザインマット 600×900
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1枚
注文コード
88126053
品番
MR-036-040-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,310
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
「いらっしゃいませ」の文字がプリントされた、フラットでなめらかな除塵マット。
用途
店舗用、玄関マット、玄関やエントランスなどに
材質
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
色
青
厚さ(mm)
10
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770