MR-160-050-7 スーパーピタネット アイボリー 80cm×10m テラモト 88126062

スーパーピタネット アイボリー 80cm×10m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード88126062品番MR-160-050-7
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

めくって敷くだけで、簡単にマットのずれがスッキリ解消するすべり防止シート。自由にカットできるので経済的。

用途すべり止め、すべり防止シート、長尺、ロール材質オレフィン系樹脂幅(mm)800厚さ(mm)0.6長さ(m)10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする