曜日別特売
BC-302-318-5 ホームベンチ ステン 1800 テラモト 88129946

BC-302-318-5 ホームベンチ ステン 1800 テラモト 88129946
BC-302-318-5 ホームベンチ ステン 1800 テラモト 88129946

ホームベンチ ステン 1800

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード88129946品番BC-302-318-5
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
ステンレス仕様。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1801×400×365本体質量(kg)11.9材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:ステンレス幅(mm)1801質量(kg)約11.9高さ(mm)365種類ベンチ奥行(mm)400背もたれなし肘掛なし設置場所屋外使用可グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88129946
2015-10-06
用途: 体育館観覧席に使用
公益財団法人三菱養和会

商品としては大変役立っているが、価格が高いのが、不満。
脚の部分のプラスチックが壊れてしまうことが多い、脚の部分だけでも商品
として販売してくれると、助かるのですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする