曜日別特売
BC-301-115-0 パンチングベンチ D-1500 背付 テラモト 88130192

パンチングベンチ D-1500 背付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード88130192品番BC-301-115-0
参考基準価格(税別)¥76,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

パンチング加工で通気性のよい屋内用ベンチ。座った時の金属製ベンチ特有の冷たさもありません。

ホワイト座面高さ(mm)380本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×578×715本体質量(kg)23材質座面:スチールに電着塗装+焼付塗装、脚:スチールに粉体塗装幅(mm)1500質量(kg)約23高さ(mm)715種類ベンチ奥行(mm)578座高(mm)380
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする