※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
インサートノズルJB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法A
M10×1.5(並目)
注文コード
88133403
品番
JB10-6
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法G
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
寸法B(mm)
19.6
寸法C(mm)
12.7
寸法D(mm)
10.4
寸法E(mm)
4.1
寸法F(mm)
4.8
質量(g)
6.5
寸法A
M10×1.5(並目)
RoHS指令(10物質対応)
対応