※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
インサートノズルJB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A
R3/8
注文コード
88133595
品番
JB3B-1
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法G
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
寸法B(mm)
23.4
寸法C(mm)
2
寸法D(mm)
10.4
寸法E(mm)
5.6
寸法F(mm)
7.9
質量(g)
10
寸法A
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応