JB3B-2 インサートノズルJB型 ナベヤ 88133604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB3B-2 インサートノズルJB型 ナベヤ 88133604
JB3B-2 インサートノズルJB型 ナベヤ 88133604

インサートノズルJB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法AR3/8注文コード88133604品番JB3B-2
参考基準価格(税別)¥4,690販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190

最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。

材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
寸法B(mm)23.4寸法C(mm)14.8寸法D(mm)11.5寸法E(mm)5.6寸法F(mm)7.8質量(g)11寸法AR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする