PM17B-1 インサートノズルPM型 ナベヤ 88133911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM17B-1 インサートノズルPM型 ナベヤ 88133911
PM17B-1 インサートノズルPM型 ナベヤ 88133911

インサートノズルPM型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法AR1/4材質真鍮注文コード88133911品番PM17B-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃

寸法B(mm)23.8寸法C(mm)12.7寸法D(mm)31.8寸法E(mm)2.3寸法F(mm)15.9寸法G(mm)14.3寸法H(mm)3寸法I(mm)8材質真鍮質量(g)23.8寸法AR1/4寸法J32°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする