PM18B-1 インサートノズルPM型 ナベヤ 88133936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM18B-1 インサートノズルPM型 ナベヤ 88133936
PM18B-1 インサートノズルPM型 ナベヤ 88133936

インサートノズルPM型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法AR3-8材質真鍮注文コード88133936品番PM18B-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃

寸法B(mm)28.6寸法C(mm)16寸法D(mm)12.7寸法E(mm)2.3寸法F(mm)19.1寸法G(mm)17.5寸法H(mm)5.6寸法I(mm)9.6材質真鍮質量(g)42.4寸法AR3-8寸法J34°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする