BE15-1 インサートノズルBE型 ナベヤ 88134584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BE15-1 インサートノズルBE型 ナベヤ 88134584
BE15-1 インサートノズルBE型 ナベヤ 88134584

インサートノズルBE型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)15寸法E(mm)4.1注文コード88134584品番BE15-1
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズルの角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。

材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
質量(g)-寸法A(mm)15寸法F(mm)6.4寸法D(mm)1.5寸法E(mm)4.1寸法B(mm)11.9寸法C(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする