※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンユーテック
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
30(dH7)
16(dH7)
20(dH7)
25(dH7)
30(dH7)
外径D(Φmm)
60
32
40
50
60
全長L(mm)
178
104
124
140
178
許容トルク(N・m)
196.0
58.8
78.5
147.0
196.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88136045
品番
LC-30
参考基準価格(税別)
¥30,810
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。
連続高速回転が出来ます。
用途
フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。
寸法(A×B)(mm)
8×33.3
外径D(Φmm)
60
寸法L1(mm)
89
寸法l(mm)
56
軸穴径d(Φmm)
30(dH7)
全長L(mm)
178
許容偏角(°)
30
許容トルク(N・m)
196.0
種類
標準タイプ
種別
分解不可
質量(kg)
2.6
最大トルク(N・m)
276
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
1600
タップサイズ
M8
クロス定格(N・m)
122