曜日別特売
LD-18 ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテック 88136097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LD-18 ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテック 88136097
LD-18 ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテック 88136097

ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)18(dH7)
外径D(Φmm)36
全長L(mm)180
許容トルク(N・m)130
内容量1個注文コード88136097品番LD-18
参考基準価格(税別)¥16,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。

用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。寸法(A×B)(mm)6×20.8寸法C(mm)60外径D(Φmm)36寸法L1(mm)60寸法L2(mm)39.0軸穴径d(Φmm)18(dH7)全長L(mm)180許容偏角(°)60許容トルク(N・m)130種類軸付タイプ種別分解不可質量(kg)0.95最大トルク(N・m)182.0許容回転数(min-1[r.p.m])540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする