※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンユーテック
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
10(dH7)
10(dH7)
12(dH7)
14(dH7)
16(dH7)
20(dH7)
25(dH7)
6(dH7)
8(dH7)
外径D(Φmm)
20
20
25
28
32
40
50
12
16
全長L(mm)
89
89
111
123
134
164
206
58
81
許容トルク(N・m)
22.6
22.6
33.3
53.0
76.5
137.0
304
5.9
10.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88136325
品番
SUD-10
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途
公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
寸法C(mm)
33
外径D(Φmm)
20
寸法L1(mm)
28.0
寸法l(mm)
17.0
軸穴径d(Φmm)
10(dH7)
全長L(mm)
89
許容偏角(°)
60
許容トルク(N・m)
22.6
種類
軸付タイプ
質量(kg)
0.15
最大トルク(N・m)
31.6
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
1100