曜日別特売
BR-5M 丸カンボルト(ミリネジ) 水本機械製作所 88140543

BR-5M 丸カンボルト(ミリネジ) 水本機械製作所 88140543
BR-5M 丸カンボルト(ミリネジ) 水本機械製作所 88140543

丸カンボルト(ミリネジ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M-6
内容量1個注文コード88140543品番BR-5M
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじ径M-6質量(g)30寸法L(mm)30寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49使用荷重(N)490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88140534
2024-08-08
用途: 趣味のため
建設業・工事業

釣りの仕掛けを作るために購入しました。
こういう変わった品物はホームセンターに無かったりするので、モノタロウで簡単に買えるのは助かります。
もちろん品質も問題なし。良かったです。

対象商品 : 88140534
2021-10-25
用途: 留め具として
運輸・通信業

リング部分が思っていたより大きいと感じたが、ナットもついていて
使いやすいと感じた。ホットサンドメーカーの改良に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする