BSR-9W 丸カンボルトS型 水本機械製作所 88140577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSR-9W 丸カンボルトS型 水本機械製作所 88140577
BSR-9W 丸カンボルトS型 水本機械製作所 88140577

丸カンボルトS型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径W-3/8
内容量1個注文コード88140577品番BSR-9W
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ねじ径W-3/8質量(g)166寸法L(mm)30寸法H(mm)49ドリル径18材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュードリル径(Φmm)18寸法A(mm)50寸法D(mm)9寸法B(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.47使用荷重(N)1470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88140577
2021-07-23
用途: 駐車場の出入り口の鎖取付
株式会社 神戸テクノスペース建設業・工事業

アンカーの強度が弱いので、違うアンカーを使用してほしい。

対象商品 : 88140561
2020-10-08
用途: 侵入禁止用ロープ取付時
建設業・工事業

侵入禁止用ロープを取り付けるため、コンクリート擁壁やブロック塀に丸カン金物を固定するために使用しました。ホームセンターで購入しづらいため購入しました。比較的安価でよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする