※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイナット
リングナット(ミリネジ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140613
品番
LN-12M
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
50
寸法T(mm)
32
ねじ径
M-12
材質
SUS304
質量(g)
138
アイ部内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.76
使用荷重(N)
1764