LN-12W リングナット(ブネジ) 水本機械製作所 88140656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LN-12W リングナット(ブネジ) 水本機械製作所 88140656
LN-12W リングナット(ブネジ) 水本機械製作所 88140656

リングナット(ブネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ねじ径W-1/2
内容量1個注文コード88140656品番LN-12W
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法A(mm)16寸法B(mm)16寸法D(mm)9寸法H(mm)40寸法L(mm)50寸法T(mm)32ねじ径W-1/2材質SUS304質量(g)137RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.76使用荷重(N)1764
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする