LEH-8 ロングアイフック ステンレス製 水本機械製作所 88141006

LEH-8 ロングアイフック ステンレス製 水本機械製作所 88141006
LEH-8 ロングアイフック ステンレス製 水本機械製作所 88141006

ロングアイフック ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法h(mm)40
内容量1個注文コード88141006品番LEH-8
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。

用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
寸法A(mm)24寸法B1(mm)80寸法B2(mm)65寸法D(mm)8寸法H(mm)51寸法d(mm)5.2寸法h(mm)40寸法t(mm)3材質ステンレス(SUS304)質量(g)73種類プレートフックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.16使用荷重(N)156.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88140972
2018-02-03
用途: エアーガンの引っかけに
西島エンジニアリング株式会社

小さいし引っかけるのには十分大きさ
コスト的には安価で大変良いので数個購入しました

対象商品 : 88140997
2017-02-06
用途: 製品の一部として使用
有限会社パワーサイン

弊社は看板企画制作会社です。今回神社に置く移動式絵馬掛け台を制作致しました。絵馬をかけるフックとして使用しました。長期使用に耐えうる、1つのフックになるべく沢山掛けたいの条件で探しました。ピッタリの
品質で満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする