水本機械製作所
アイストラップ座ぐりなしタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
6
6
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141322
品番
ISB-6
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
質量(g)
14
寸法H(mm)
22
寸法d(mm)
5.2
寸法L1(mm)
58
寸法D(mm)
6
材質
ステンレス
種類
アイストラップ
寸法L2(mm)
45
寸法L3(mm)
15
寸法h(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196