曜日別特売
ISB-8 アイストラップ座ぐりなしタイプ 水本機械製作所 88141331

ISB-8 アイストラップ座ぐりなしタイプ 水本機械製作所 88141331
ISB-8 アイストラップ座ぐりなしタイプ 水本機械製作所 88141331

アイストラップ座ぐりなしタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード88141331品番ISB-8
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
質量(g)27寸法H(mm)25寸法d(mm)6寸法L1(mm)63寸法D(mm)8材質ステンレス種類アイストラップ寸法L2(mm)47寸法L3(mm)12寸法h(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29使用荷重(N)294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする