※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ナスカンスナップクローズタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
85
85
96
107
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141453
品番
CD-5
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
質量(g)
47
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
5
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
5.5
寸法D1(mm)
5
寸法W(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196