曜日別特売
DS-6 ロックスナップ 水本機械製作所 88141514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-6 ロックスナップ 水本機械製作所 88141514
DS-6 ロックスナップ 水本機械製作所 88141514

ロックスナップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)82
内容量1個注文コード88141514品番DS-6
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法D(mm)6.5寸法L(mm)82寸法S(mm)8寸法W(mm)25寸法d(mm)11寸法t(mm)5材質(本体)ステンレス質量(g)47種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29使用荷重(N)294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする