※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
スイベルスナップZ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
172
97
123
152
172
225
270
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141636
品番
AZ-12
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
質量(g)
430
寸法L(mm)
172
寸法H(mm)
34
寸法d(mm)
24
寸法t(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
寸法S(mm)
18
寸法D(Φmm)
10
寸法D1(mm)
13.5
寸法W(mm)
65
参考使用荷重(kN)
2.45
入数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.45