曜日別特売
MH-0 マガタマフック 水本機械製作所 88141882

MH-0 マガタマフック 水本機械製作所 88141882
MH-0 マガタマフック 水本機械製作所 88141882

マガタマフック

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)40
使用荷重(kN)0.05
内容量1個注文コード88141882品番MH-0
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
質量(g)13寸法L(mm)40寸法t(mm)4.5寸法S(mm)7寸法W(mm)20材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ寸法d1(mm)5寸法d2(mm)9寸法R(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05使用荷重(N)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88141882
2021-04-26
用途: 水遊びの時の小物用フック
サービス業

しっかりした作りで錆もなく安心です  リピートしました。

対象商品 : 88141873
2020-05-29
用途: ボート
ラクール

値段は高いがしっかりしていて使える かなりの力を掛けても問題ない

対象商品 : 88141882
2019-01-23
用途: スキーの流れ止
サービス業

手袋をした手でジャストサイズで、使用にピッタリです。

対象商品 : 88141891
2018-12-28
用途: キーホルダー作製
革銀工房卸売・小売業

しっかりした作りで、見た目にも高級感があり良かったです。

対象商品 : 88141891
2018-02-27
用途: スキーの流れ止めの金具に使用

このフックはD金具への接続が非常に接続しやすく外し易い製品です。

対象商品 : 88141873
2017-09-13
用途: 腰からツールをぶら下げる用

強度や耐久性は申し分なし。 
作りがしっかりしていて安心感がある。 
シンプルなデザインが良い感じで格好良くて気に入ってます。

対象商品 : 88141891
2017-09-12
用途: プレジャー船のロープワークに使用

一流メーカー品で信用。 使う場所は船の各所で多数使用していますが、やはりメーカー品は使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 88141873
2016-12-01
用途: 鍵、スマートホン等小物の体からの落下防止のため
その他業種

小型であっても比較的存在価値があり、かつ、シンプルで気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする