※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ミニクリップ(二重リンク付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
26
15
20
26
34
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142047
品番
MPW-2
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
質量(g)
4
寸法L(mm)
26
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
寸法D(mm)
1.2
寸法L2(mm)
18
寸法W(mm)
12
寸法R(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.01
使用荷重(N)
9.8