※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法S(mm)
21
21
19
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142065
品番
K-1
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
90
寸法S(mm)
21
寸法W(mm)
36
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
153
タイプ
環なし
種類
カラビナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.32
使用荷重(N)
1323