曜日別特売
K-2 カラビナ 水本機械製作所 88142074

K-2 カラビナ 水本機械製作所 88142074
K-2 カラビナ 水本機械製作所 88142074
K-2 カラビナ 水本機械製作所 88142074

カラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)19
内容量1個注文コード88142074品番K-2
参考基準価格(税別)¥7,860販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D(mm)10寸法L(mm)90寸法S(mm)19寸法W(mm)36材質(本体)ステンレス質量(g)164タイプ環付種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.11使用荷重(N)2107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする