水本機械製作所
カラビナジャンボ環なし
(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法L(mm)
229
169
204
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142101
品番
XJB-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,720
寸法D(mm)
16
寸法L(mm)
229
寸法S(mm)
58
寸法W(mm)
124
質量(g)
822
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.41